AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095162 V20-2-280 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095162 V20-2-280 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TN-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196385263

Codice prodotto

OBO5095162

Cod. produttore

5095162

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.3 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

V20-2-280 Limitatore di sovratensione V20, 2 poli 280 V