AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094650 V20-C 1+NPE-280 LIMITATORE SOVRATENS V20

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094650 V20-C 1+NPE-280 LIMITATORE SOVRATENS V20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195405382

Codice prodotto

OBO5094650

Cod. produttore

5094650

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

1.3 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

230 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Gradi di protezione IP: 20; temperatura di funzionamento -40...+80 °C, Capacità di scarica nominale (8/20) per polo: 20 KA. Tempo di intervento: <25.