AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093726 V50-B+C 0-300PV LIMITATORE SOVRATENS V50

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093726 V50-B+C 0-300PV LIMITATORE SOVRATENS V50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tensione nominale DC - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195708841

Codice prodotto

OBO5093726

Cod. produttore

5093726

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Tensione nominale DC:

300 V

Tensione massima continuativa DC:

300 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

300 V

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Dimensione / Misura:

1 modulo

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5093726 - V50-B C 0-300PV COMBICONTROLLER V50