AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093531 V50-1+NPE+FS-280 LIMITATORE SOVRATENS V5

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093531 V50-1+NPE+FS-280 LIMITATORE SOVRATENS V5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196159703

Codice prodotto

OBO5093531

Cod. produttore

5093531

Produttore

OBO

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

Tensione nominale DC:

0 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Dimensione / Misura:

2 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di tipo 1+2 1 polo + NPE con segnalazione 280V