AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093516 V50-3+FS-280 LIMITATORE SOVRATENSIONE V5

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093516 V50-3+FS-280 LIMITATORE SOVRATENSIONE V5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196159642

Codice prodotto

OBO5093516

Cod. produttore

5093516

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Tensione nominale DC:

0 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Dimensione / Misura:

3 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5093516 - V50-3 FS-280 SPD T1 T2 280V