OBO BETTERMANN - OBO5093511 V50-3-280 LIMITATORE SOVRATENSIONE V50 - 5093511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 280 V
Livello di protezione - 1.3 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012196159604
Codice prodotto
OBO5093511
Cod. produttore
5093511
Produttore
OBO
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Tensione nominale DC:
350 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Livello di protezione L-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
0.1 kA
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Dimensione / Misura:
3 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


