OBO BETTERMANN - OBO5021656 S-11-CU SN CORDA DI RAME - 5021656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione - 70 mm²
Diametro esterno - 10.5 mm
Numero di trefoli - 19
Diametro del singolo trefolo - 2.1 mm
Confezione
50 M
EAN
4012195938668
Codice prodotto
OBO5021656
Cod. produttore
5021656
Produttore
OBO
Materiale:
Rame
Sezione:
70 mm²
Diametro esterno:
10.5 mm
Numero di trefoli:
19
Diametro del singolo trefolo:
2.1 mm
Superficie:
Stagnato
Materiale della guaina:
Nessuno
Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5021656 - S-11-CU SN CORDA RAME STAGNATA 19X2 1MM


