AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021654 S 11-CU CORDA DI RAME - 5021654

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021654 S 11-CU CORDA DI RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 70 mm²

  • Diametro esterno - 10.5 mm

  • Numero di trefoli - 19

  • Diametro del singolo trefolo - 2.1 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4012195836209

Codice prodotto

OBO5021654

Cod. produttore

5021654

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Sezione:

70 mm²

Diametro esterno:

10.5 mm

Numero di trefoli:

19

Diametro del singolo trefolo:

2.1 mm

Superficie:

Non trattato

Materiale della guaina:

Nessuno

Corda di rame Ø 10,5 in rotoli da 50 metri 19x2,1mm, Cu