AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015766 1801 RK95 MORSETTO TERMINALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015766 1801 RK95 MORSETTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 95 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195378914

Codice prodotto

OBO5015766

Cod. produttore

5015766

Produttore

OBO

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

95 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

35 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

In acciaio zincato galvanicamente per conduttori da 25 ÷ 95 mm2: 2 moduli.