AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3498720 BZ3 10X90/0-30A4 TASSELLO A CUNEO BZ3 - 3498720

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3498720 BZ3 10X90/0-30A4 TASSELLO A CUNEO BZ3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione fissaggio - Filettatura esterna

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Protezione superficiale del tassello - Non trattato

  • Lunghezza - 90 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012197357115

Codice prodotto

OBO3498720

Cod. produttore

3498720

Produttore

OBO

Versione fissaggio:

Filettatura esterna

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Protezione superficiale del tassello:

Non trattato

Lunghezza:

90 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Ancoraggio:

Ancoraggio a freccia / espansione

Materiale del manicotto:

Acciaio inox

Tipo di filettatura:

Metrico

Protezione superficiale della copertura:

Non trattato

Materiale del tassello:

Acciaio inox

Tipo di calcestruzzo:

Calcestruzzo non fessurato

Con collare:

no

Dimensione filettatura in pollici:

3/8 pollice

Profondità min. del foro:

71 mm

Adatto per solaio alveolare:

no

Diametro di foratura:

10 mm

Installazione distanziata:

no

Lunghezza della filettatura:

45 mm

Installazione push-through:

no

Installazione pre-posizionata:

Profondità di ancoraggio effettiva:

60 mm

Resistente al fuoco:

Apertura di chiave:

17 mm

Numero di dadi:

1

Numero di rondelle:

1

Classe di protezione al fuoco secondo norma EN 13501-2:

Altri

Classificazione sismica ETA:

C1 e C2

Bolt tie BZ3 for the anchoring of medium-duty to heavy-duty loads, both in cracked and non-cracked concrete. Suitable for heavy loads with small edge and axial distances. For knocking in.European Technical Approval ETA-19/0619, including characteristic values under fire ex-posure to fire resistance R 120.Proof of suitability in the event of seismic impacts, categories C1 and C2.Shock approval by the Federal Office for Civil Protection in Bern, Switzerland.