OBO BETTERMANN - OBO3498390 N-K 6-5-10/44 TASSELLO N-K - 3498390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Altri
Lunghezza - 44 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
4012196411924
Codice prodotto
OBO3498390
Cod. produttore
3498390
Produttore
OBO
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Altri
Lunghezza:
44 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Adatto per cemento:
sì
Diametro di foratura:
6 mm
Installazione pre-posizionata:
no
Adatto per pietra naturale:
no
Installazione push-through:
sì
Installazione distanziata:
no
Spessore di serraggio max.:
5 mm
Profondità min. del foro:
40 mm
Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:
sì
Autoforante:
no