AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3498268 MMS+ I 7.5x60 Vite ancoraggio - 3498268

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3498268 MMS+ I 7.5x60 Vite ancoraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza - 60 mm

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Protezione superficiale della copertura - Zincato elettroliticamente

  • Materiale del tassello - Acciaio

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4012196710911

Codice prodotto

OBO3498268

Cod. produttore

3498268

Produttore

OBO

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

60 mm

Materiale del manicotto:

Acciaio

Protezione superficiale della copertura:

Zincato elettroliticamente

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

6 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato, nonché muratura. Con manicotto filettato combinato M8/M10 per il fissaggio di aste filettate.Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.