AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3498140 HT 10x80 TD Vite ancoraggio - 3498140

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3498140 HT 10x80 TD Vite ancoraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196563968

Codice prodotto

OBO3498140

Cod. produttore

3498140

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

80 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Testa svasata:

no

Trattamento della superficie:

Rivestito

Diametro della testa:

22.5 mm

Temprato:

Diametro del gambo / dello stelo:

7 mm

Vite da legno autoperforante per il fissaggio a prova d'incendio di impianti di cavi per il mantenimento funzionale a norma DIN 4102 parte 12 su componenti in legno portanti. La forma piatta della testa consente il montaggio senza bisogno di rondelle aggiuntive.