OBO BETTERMANN - OBO3498108 MMS+ P 6X50 VITE ANCORAGGIO - 3498108
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 50 mm
Materiale del manicotto - Acciaio
Protezione superficiale della copertura - Zincato elettroliticamente
Materiale del tassello - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
4012196559657
Codice prodotto
OBO3498108
Cod. produttore
3498108
Produttore
OBO
Protezione superficiale del tassello:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
50 mm
Materiale del manicotto:
Acciaio
Protezione superficiale della copertura:
Zincato elettroliticamente
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
5 mm


