OBO BETTERMANN - OBO3404129 SWS M12 G RONDELLA DENTELLATA - 3404129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Altri
Modello - Aperta con dentatura esterna
Adatto per bulloni passo metrico M - 12
Confezione
100 PZ
EAN
4012195301813
Codice prodotto
OBO3404129
Cod. produttore
3404129
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Aperta con dentatura esterna
Adatto per bulloni passo metrico M:
12
Diametro interno:
13 mm
Spessore:
3 mm
Diametro esterno:
20.5 mm


