OBO BETTERMANN - OBO3404064 SWS M6 G RONDELLA DENTELLATA - 3404064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Altri
Modello - Aperta con dentatura esterna
Adatto per bulloni passo metrico M - 6
Confezione
100 PZ
EAN
4012195301646
Codice prodotto
OBO3404064
Cod. produttore
3404064
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Aperta con dentatura esterna
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Diametro interno:
6.4 mm
Spessore:
2.1 mm
Diametro esterno:
11 mm


