AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3403084 WS M6 G25 G RONDELLA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3403084 WS M6 G25 G RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 6.4 mm

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195868095

Codice prodotto

OBO3403084

Cod. produttore

3403084

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

6.4 mm

Diametro esterno:

25 mm

Qualità del materiale:

Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)

Spessore:

1.2 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

6

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Rondella M6,Ø25mm, St, G