OBO BETTERMANN - OBO3402088 WS M8 D16 G RONDELLA - 3402088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 8.4 mm
Diametro esterno - 16 mm
Qualità del materiale - Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)
Confezione
100 PZ
EAN
4012195300076
Codice prodotto
OBO3402088
Cod. produttore
3402088
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
8.4 mm
Diametro esterno:
16 mm
Qualità del materiale:
Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)
Spessore:
1.6 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


