OBO BETTERMANN - OBO3400360 DIN934 M10 F DADO ESAGONALE - 3400360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 10
Autobloccante - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012195298519
Codice prodotto
OBO3400360
Cod. produttore
3400360
Produttore
OBO
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
10
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Dimensione filettatura in pollici:
7/16 pollice
Altezza:
8.4 mm
Apertura di chiave:
17 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Privo di alogeni:
sì


