OBO BETTERMANN - OBO3400050 HN M5 G DADO ESAGONALE - 3400050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 5
Autobloccante - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012195298038
Codice prodotto
OBO3400050
Cod. produttore
3400050
Produttore
OBO
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
5
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
4.7 mm
Apertura di chiave:
8 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Privo di alogeni:
sì


