OBO BETTERMANN - OBO3160742 SKS 10X30 F VITE ESAGONALE - 3160742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 10
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4012195257295
Codice prodotto
OBO3160742
Cod. produttore
3160742
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
10
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Interamente filettato:
sì
Apertura di chiave:
17 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado:
sì
Con rondella:
sì


