AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3158640 SKS 8X30 F VITE ESAGONALE - 3158640

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3158640 SKS 8X30 F VITE ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195256694

Codice prodotto

OBO3158640

Cod. produttore

3158640

Produttore

OBO

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato a caldo

Interamente filettato:

Con dado:

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura di chiave:

13 mm

Con rondella:

Passo della filettatura:

1.25 mm

Bolt OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3158640 - SKS 8X30 F VITE ESAGONALE DANDO RONDELLA