AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3156122 KM M10 A2 DADO ESAGONALE CON FLANGIA - 3156122

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3156122 KM M10 A2 DADO ESAGONALE CON FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Autobloccante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195849711

Codice prodotto

OBO3156122

Cod. produttore

3156122

Produttore

OBO

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

10

Autobloccante:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

Dimensione filettatura in pollici:

7/16 pollice

Apertura di chiave:

17 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Privo di alogeni:

Dado e rondella in conformità con EN 1661.