OBO BETTERMANN - OBO3133036 985 M6 35 ANCORAGGI A VITE - 3133036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Temprato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012195250456
Codice prodotto
OBO3133036
Cod. produttore
3133036
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Temprato:
no
Lunghezza del gambo / dello stelo:
35 mm
con vite da legno e filettatura M6


