AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2255022 2055 24-72 LGR MORSETTO SCORREVOLE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2255022 2055 24-72 LGR MORSETTO SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 24...72 mm

  • Diametro nominale - 72 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Montaggio su guida

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195222866

Codice prodotto

OBO2255022

Cod. produttore

2255022

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro:

24...72 mm

Diametro nominale:

72 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Montaggio su guida

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Morsetto scorrevole 24-72mm, PA, grigio chiaro, 7035