OBO BETTERMANN - OBO2228025 2012 35 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro - 12...12 mm
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4012195218777
Codice prodotto
OBO2228025
Cod. produttore
2228025
Produttore
OBO
Adatto per diametro:
12...12 mm
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
35 mm
Colore:
Grigio
Fissatubo:
no
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2 mm
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no


