AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2227339 2005 25 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227339

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2227339 2005 25 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro - 5...5 mm

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Doppio passante - no

  • Con chiodo -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195217398

Codice prodotto

OBO2227339

Cod. produttore

2227339

Produttore

OBO

Adatto per diametro:

5...5 mm

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Doppio passante:

no

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

25 mm

Colore:

Grigio

Fissatubo:

no

Superficie:

Non trattato

Diametro del chiodo:

2 mm

Chiodo in acciaio temprato:

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2227339 - 2005 25 LGR CLIP ISO 5MM L25