AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2146290 SQ-36 LGR GRAFFETTA STARQUICK

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2146290 SQ-36 LGR GRAFFETTA STARQUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 35...40.1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195204275

Codice prodotto

OBO2146290

Cod. produttore

2146290

Produttore

OBO

Adatto per tubi di diametro:

35...40.1 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Gaffetta starQuick 35-40,1mm, PA, grigio chiaro, 7035