AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2140411 2962 42 LGR MORSETTO CON BASE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2140411 2962 42 LGR MORSETTO CON BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 40...42 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Connessione filettata

  • Numero di cavi / tubi - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195199519

Codice prodotto

OBO2140411

Cod. produttore

2140411

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro:

40...42 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Connessione filettata

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2140411 - 2962 42 LGR FASCETTA MORS. ZOCCOLO 40-42