AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2107031 3041 2 MORSETTO ISO CLIP

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2107031 3041 2 MORSETTO ISO CLIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 16...24 mm

  • Numero di cavi / tubi - 2

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Colore - Grigio

  • Ampliabile - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195195672

Codice prodotto

OBO2107031

Cod. produttore

2107031

Produttore

OBO

Diametro:

16...24 mm

Numero di cavi / tubi:

2

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Colore:

Grigio

Ampliabile:

no

Fissatubo accoppiabile ad incastro OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2107031 - 3041 2 GAFFETTA ISO PER 2 CAVI