AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2090112 168 MS PG11 TAPPO A VITE - 2090112

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2090112 168 MS PG11 TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Superficie - Nichelato

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195194057

Codice prodotto

OBO2090112

Cod. produttore

2090112

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Superficie:

Nichelato

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.41 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2090112 - 168 MS PG11 TAPPO DI CHIUSURA CUZN