OBO BETTERMANN - OBO2088886 171 PG36 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Diametro interno - 43 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4012195192558
Codice prodotto
OBO2088886
Cod. produttore
2088886
Produttore
OBO
Diametro esterno:
45 mm
Diametro interno:
43 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
36
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088886 - 171 PG36 GUARNIZIONE


