AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088878 171 PG29 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088878

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088878 171 PG29 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 35 mm

  • Diametro interno - 33 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195192497

Codice prodotto

OBO2088878

Cod. produttore

2088878

Produttore

OBO

Diametro esterno:

35 mm

Diametro interno:

33 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

29

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088878 - 171 PG29 GUARNIZIONE