AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088835 171 PG13.5 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088835

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088835 171 PG13.5 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 19.5 mm

  • Diametro interno - 18 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195192312

Codice prodotto

OBO2088835

Cod. produttore

2088835

Produttore

OBO

Diametro esterno:

19.5 mm

Diametro interno:

18 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

13.5

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088835 - 171 PG13.5 GUARNIZIONE