AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088746 171 M25 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088746

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088746 171 M25 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 23.5 mm

  • Diametro interno - 22 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195471318

Codice prodotto

OBO2088746

Cod. produttore

2088746

Produttore

OBO

Diametro esterno:

23.5 mm

Diametro interno:

22 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

25

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088746 - 171 M25 GUARNIZIONE