AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2054450 61 225 FL TERMINALE UNIVERSALE - 2054450

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2054450 61 225 FL TERMINALE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.2...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 2

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196335459

Codice prodotto

OBO2054450

Cod. produttore

2054450

Produttore

OBO

Sezione nominale:

0.2...2.5 mm²

Numero di connessioni:

2

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

450 V

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.2...2.5 mm²

morsettiera universale: • Numero di posizioni di fissaggio: 2. • Sezione nominale: 0,2 - 2,5 mm². • Con la leva di funzionamento: sì. • Colore: Trasparente. • Tensione nominale: 450V. • Corrente nominale: 24A. • Adatto per nucleo solido: sì. • Adatto per nucleo flessibile: sì. • Adatto per nucleo multi-wire: sì.