OBO BETTERMANN - OBO2054422 61 HSK42 TERMINALE UNIVERSALE - 2054422
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.2...4 mm²
Numero di connessioni - 2
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - farblos
Confezione
100 PZ
EAN
4012197286743
Codice prodotto
OBO2054422
Cod. produttore
2054422
Produttore
OBO
Sezione nominale:
0.2...4 mm²
Numero di connessioni:
2
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
farblos
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.2...4 mm²