AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2048906 116 M12 LGR PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2048906

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2048906 116 M12 LGR PA DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195874157

Codice prodotto

OBO2048906

Cod. produttore

2048906

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.