AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2047936 129 TB M16 SW BOCCOLA TERMINALE, SEPARAB

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2047936 129 TB M16 SW BOCCOLA TERMINALE, SEPARAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196332335

Codice prodotto

OBO2047936

Cod. produttore

2047936

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Manicotto apribile 129 TB M16 nero M16, PE, nero