AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046753 S32W A4 TUBO ACCIAIO INOX

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046753 S32W A4 TUBO ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Collegamento 1 - Terminale tubazione

Confezione

  • 15 M

EAN

4012195923978

Codice prodotto

OBO2046753

Cod. produttore

2046753

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

32 mm

Collegamento 1:

Terminale tubazione

Diametro interno:

29.6 mm

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Collegamento 2:

Terminale tubazione

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

Superficie spazzolata:

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

-45...400 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046753 - S32W A4 TUBO NON FILETTATO D32 3000MM