AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046017 SB50W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046017 SB50W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Altri

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195925965

Codice prodotto

OBO2046017

Cod. produttore

2046017

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Colore:

Altri

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Con manicotto:

no

Diametro:

50 mm

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Raggio:

205 mm

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046017 - SB50W ALU CURVA NO FILETTURA D50MM ALU