AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2043483 116 PG48 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043483

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2043483 116 PG48 DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195179368

Codice prodotto

OBO2043483

Cod. produttore

2043483

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.588 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.