AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2043297 116 PG29 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043297

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2043297 116 PG29 DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195433149

Codice prodotto

OBO2043297

Cod. produttore

2043297

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.