AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2032382 90 M20 GE NIPPLO A VITE - 2032382

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2032382 90 M20 GE NIPPLO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Plastica

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 8...13 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195481577

Codice prodotto

OBO2032382

Cod. produttore

2032382

Produttore

OBO

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Chiuso

Materiale:

Plastica

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

8...13 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2032382 - 90 M20 GE NIPLES FILETTATI M20