AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2032201 90 PG21 OF NIPPLO A VITE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2032201 90 PG21 OF NIPPLO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 33 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Plastica

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 10...16 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195169215

Codice prodotto

OBO2032201

Cod. produttore

2032201

Produttore

OBO

Diametro nominale:

33 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Plastica

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

10...16 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Dimensione nominale PG:

21

Niples filettati Esecuzione aperta PG21, PE, grigio chiaro, 7035