OBO BETTERMANN - OBO2030012 107 F M20 PE GUARNIZIONE FILETTATA - 2030012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25.1 mm
Diametro interno - 20 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 1.1 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195375685
Codice prodotto
OBO2030012
Cod. produttore
2030012
Produttore
OBO
Diametro esterno:
25.1 mm
Diametro interno:
20 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
1.1 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
20
Guarnizione raccordo M20, PE


