AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029650 107 C V 21 3X7 INSERTO MULTI-TENUTA - 2029650

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029650 107 C V 21 3X7 INSERTO MULTI-TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 23 mm

  • Diametro interno - 7 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 12 mm

  • Numero di esecuzioni - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195824831

Codice prodotto

OBO2029650

Cod. produttore

2029650

Produttore

OBO

Diametro esterno:

23 mm

Diametro interno:

7 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

12 mm

Numero di esecuzioni:

3

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

21

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG21,3X7, NBR-SBR, nero