AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2012030 89 NIPPLO - 2012030

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2012030 89 NIPPLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Chiuso

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 7...13 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195156079

Codice prodotto

OBO2012030

Cod. produttore

2012030

Produttore

OBO

Diametro nominale:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Chiuso

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

7...13 mm

Colore:

Grigio

Per pareti di spessore:

1.8...1.8 mm

Privo di alogeni:

Dimensione nominale PG:

11

Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2012030 - 89 PASSACAVI