AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1486238 SSP 20-40 M6 FT CLIP FLANGIA - 1486238

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1486238 SSP 20-40 M6 FT CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 20...40 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196342167

Codice prodotto

OBO1486238

Cod. produttore

1486238

Produttore

OBO

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

20...40 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M6, per fissare per esempio delle aste filettate.