OBO BETTERMANN - OBO1483985 BCCF 8-9 D20 STAFFA MONT. 8-9MM - 1483985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Pinza a molla
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore - 8...9 mm
Diametro del tubo / cavo - 7...7 mm
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196503698
Codice prodotto
OBO1483985
Cod. produttore
1483985
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Pinza a molla
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore:
8...9 mm
Diametro del tubo / cavo:
7...7 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)


